Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
CROCCO スポットライト 本体【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
MFスポットライトフルムーン(平凸)タイプ
色
ブラック
付属品
フィルタフォルダ(245×245)・落下防止ワイヤー
注文コード
13362294
品番
NQ30471BZ
参考基準価格(税別)
¥177,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色・付属品
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
操作性・使いやすさを極めた構造設計です。
付属品
フィルタフォルダ(245×245)・落下防止ワイヤー
色
ブラック
取付
天井吊下型
型
8型1500W
タイプ
MFスポットライトフルムーン(平凸)タイプ
種類
舞台演出用
ランプの種類
ハロゲン電球ロング
キャブタイヤケーブル(m)
1.5・C型20Aプラグ
注意
※ランプ別売
※ハンガーは別売りです。