Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
ハロゲンピンスポットライト【受注生産品】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13362337
品番
NQ31134U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥265,000
投光距離10〜15m程度の対象物のフォロー用スポット照明に適しています。
付属品
フィルタフォルダ(195×195)・種板ホルダ
取付
スタンド取付型
型
6型1000W
タイプ
ズーム機能付
種類
舞台演出用
ランプの種類
ハロゲン電球
キャブタイヤケーブル(m)
1.5・C型20Aプラグ
注意
※ランプ別売
※調光演出はできません。
※スタンドは含まれておりません。
※ファンモーター付のためファン音が生じます。予めご了承ください。