曜日別特売
NNQ34001KLR9 LEDラインボーダーライト Panasonic(パナソニック) 13362364

NNQ34001KLR9 LEDラインボーダーライト Panasonic(パナソニック) 13362364
NNQ34001KLR9 LEDラインボーダーライト Panasonic(パナソニック) 13362364

LEDラインボーダーライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード13362364品番NNQ34001KLR9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,000

学校ステージの地あかりにおすすめです。
バトン位置と舞台奥行きに合わせて照射角度の調整が可能です。
長寿命のLEDだから、球切れの心配がなく省メンテナンスです。
信号変換制御ボックス(別売)と組み合わせると調光操作卓でも制御できます。

付属品連結金具×2質量(kg)10.0仕上げ:ブラックタイプハイパワータイプ(10000lm)電圧(V)100~242消費電力(W)56色温度(K)3000ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光方式PWM(LR)演色指数(Ra)83調光率(%)約5~100電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※純直電源でご使用ください。
※光束維持率はLED光源の光束維持率です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする