Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
アッパーホリゾントライト【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
下手電源タイプ
注文コード
13362459
品番
NQ36201R
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステージ上部から吊り下げ、ホリゾント幕を高照度で均一に照明する器具です。
仕様
12灯用
色
ブラック
取付
バトン取付型
タイプ
下手電源タイプ
種類
舞台演出用
ランプの種類
ハロゲン電球
回路数
3回路
注意
※ランプ別売