ロアーホリゾントライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ下手電源タイプ 注文コード13362495 品番NQ37201R
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

ステージ下部からホリゾント幕を高照度で均一に照らす器具です。

仕様12灯用 ブラック 取付床置型 タイプ下手電源タイプ 種類舞台演出用 ランプの種類ハロゲン電球 回路数3回路
注意
※ランプ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする