質量(kg)1.0
タイプ350形
電圧(V)100〜242
消費電力(W)29.5
角度(°)光源遮光:30
色温度(K)3000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)123.8
材質(枠)鋼板(ホワイト半つや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色電球色
明るさCDM-R70形器具相当
直下近接限度(cm)30
調光方式PWM(PC)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイト半つや消し仕上)
定格光束(Lm)3655
調光率(%)0〜100
調光の可否ライコン別売
配光タイプ拡散
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
反射板タイプホワイト反射板