LED客席ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13362994 品番NNQ35439LD9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥84,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

調光演出が必要な空間のダウンライトに
フェーダ追従性が向上
美しいフェードイン・フェードアウト
光源部のまぶしさに配慮しつつ天井の明るさ感を確保したい空間におすすめです。

質量(kg)1.0 タイプ350形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)29.5 角度(°)光源遮光:30 色温度(K)4000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)128.8 材質(枠)鋼板(ホワイト半つや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色白色 明るさCDM-R70形器具相当 直下近接限度(cm)30 調光方式PWM(PC) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイト半つや消し仕上) 定格光束(Lm)3800 調光率(%)0〜100 調光の可否ライコン別売 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 反射板タイプホワイト反射板
注意
※適合ライトコントロール・調光器と組み合わせてご使用ください。(ライコン別売)
※断熱施工仕様ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13362994 NNQ35439LD9 85391199 NNQ35439KLD9 LED客席ダウンライト 350形 Φ150mm 【受注品】 Panasonic(パナソニック) LED客席ダウンライト 350形 Φ150mm 【受注品】 Panasonic(パナソニック) 1個 79,980 税込87,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする