Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
フェードスポットライト【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
温白色
定格光束(Lm)
690
注文コード
13363326
品番
NNQ32012
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・定格光束
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スリムコンパクトデザイン
ハレの舞台を邪魔しない、ファンなどの騒音がない静音仕様
既設の配線ダクトを活用して省エネリニューアル
子宴会場(天井高さ3m以下)におすすめ
用途
配線ダクト用
質量(kg)
0.8
色
ホワイト
取付
天井取付専用
電圧(V)
100
消費電力(W)
9.4
首振角度(°)
90
色温度(K)
3500
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.4
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光色
温白色
明るさ
J12V50形器具相当
直下近接限度(cm)
30
ビーム角度(°)
12
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
690
調光率(%)
0、約5〜100
調光の可否
ライコン別売
材質(灯具)
アルミダイカスト
注意
※適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。