フェードスポットライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色白色 定格光束(Lm)774 注文コード13363335 品番NNQ32021
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は光色・定格光束など6種類から選べます 他の種類を見る

スリムコンパクトデザイン
ハレの舞台を邪魔しない、ファンなどの騒音がない静音仕様
既設の配線ダクトを活用して省エネリニューアル
子宴会場(天井高さ3m以下)におすすめ

用途配線ダクト用 質量(kg)0.8 ホワイト 取付天井取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)9.4 首振角度(°)90 色温度(K)4000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)82.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色白色 明るさJ12V50形器具相当 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)22 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)774 調光率(%)0、約5〜100 調光の可否ライコン別売 材質(灯具)アルミダイカスト
注意
※適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする