LEdi可変配光スポットライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13363466 品番 NNQ32042
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

調光設備の更新が不要
調光範囲0〜100%によるスムーズなフェードを実現
照射物に合わせて照射範囲をかんたん調整
照射物の色を忠実に再現する高い演色性の光
ファンレスの静音仕様
灯具の近接設置が可能(2灯のみ)

用途埋込ダクト用 質量(kg)3.2 取付天井面取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)42.5 首振角度(°)90 色温度(K)3500 ランプの種類LED 光源寿命30000時間(光束維持率80%) 光色温白色 明るさハロゲン500W形相当 直下近接限度(cm)50 調光方式位相調光:ライコン別売、ナロー〜ワイド 演色指数(Ra)高演色95 調光率(%)0〜100 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイト)
注意
※調光下限がその他の調光装置・ライトコントロールに比べて上がります。
※消灯操作はライトコントロールの電源スイッチで行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする