LEDフラットランプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13363920 品番 LLD2000NSCE1
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
幅(mm)Φ70 質量(kg)0.096 高さ(mm)38(回転用ツメを除く) 消費電力(W)5 口金GX53-1 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)106.2 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時)0.087 クラスクラス500 光色昼白色 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)531 電球の種類LED 調光の可否不可 配光タイプ拡散
注意
※適合器具との組み合わせのみ使用可能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13363938
2025-10-23
用途:
椅子で直ぐに交換出来ました。
中原モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今までが、黄色だったので、
とても明るくなりました。
目にも良いと思います。

対象商品:
13363895
2024-12-20
用途:
庭の照明
教育・研究機関

イメージしたランプ照明ではあるが、明るいさは530Lmよりワンランク下がよりイメージに近いかも。

対象商品:
13363920
2024-03-04
用途:
蛍光灯器具を外して取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付け器具が無い分やすいです。
木に穴を開けハンダをしてシリコンで固めれば良いです。
8畳までは暗いかもしれないが廊下には十分な明るさでした
古い蛍光灯の器具を捨てなくてもよいので良かったです。

対象商品:
13363938
2024-03-01
用途:
蛍光灯器具を外して取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

適応器具のみ使用可能と注意がされてますが写真の現物も金額とともに載せるべき。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする