8X13X20 タカN(ヒダリ 大阪魂 13364097 8X13X20 タカN(ヒダリ 大阪魂 13364097 8X13X20 タカN(ヒダリ 大阪魂 13364097

タカN(ヒダリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) ねじの呼びdM8 注文コード13364097 品番8X13X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼びd・ねじの呼び・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)13 ピッチ(mm)1.25 寸法S(mm)13 寸法l(mm)20 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする