ダウンライト

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)150 光色温白色 消費電力(W)7.4 注文コード13364559 品番LSEB5619LE1
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は埋込穴・光色・消費電力など13種類から選べます 他の種類を見る
型式浅型:8H 取付天井埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)7.4 構造高気密SB形 枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し 色温度(K)3500 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)109.4 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色温白色 明るさ100形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 定格光束(Lm)810 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散(マイルド配光) 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※調光操作不可
※配光について斜天井対応となっていません。
※施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
※直下近接限度10cm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-22
用途:
屋内の照明
製造業

旧型式が点灯しなくなったので代品として購入したが耐久性に疑問が残ります。

対象商品:
13364550
2023-04-14
用途:
LED器具への取り替え
建設業・工事業

品物も無事に届き、明るさも想定通りになりよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする