ペンダント 美ルック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13364656 品番 LSEB3238LE1
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途
ダイニング用
100V配線ダクト用
幅(mm)Φ134 質量(kg)0.7 ガラスセード:透明模様入り 取付配線ダクト取付型 高さ(mm)123 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)調整可能:700〜1200 長さ(cm)コード収納可能:50 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)79.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 演色指数(Ra)高演色95 定格光束(Lm)342 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※調光操作不可
※引掛けシーリングは取り付け不可
※手作り品ですので寸法、および色味、模様が多少異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする