ダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 消費電力(W)5.6 注文コード13364796 品番LSEB9507KLB1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は光色・消費電力など17種類から選べます 他の種類を見る
型式浅型:8H 取付天井埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)5.6 構造高気密SB形 制御位相制御式:2線式 枠の色鋼板:ブラックつや消し 色温度(K)3500 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)63.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色温白色 明るさ60形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)355 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散(マイルド配光) 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能
※配光については斜天井対応となっていません。
※施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
※直下近接限度10cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする