10X17X20 ユニクロ タカN(ヒダリ 大阪魂 13364946 10X17X20 ユニクロ タカN(ヒダリ 大阪魂 13364946 10X17X20 ユニクロ タカN(ヒダリ 大阪魂 13364946

ユニクロ タカN(ヒダリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) ねじの呼びdM10 注文コード13364946 品番10X17X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼びd・ねじの呼び・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)17 ピッチ(mm)1.5 寸法S(mm)17 表面処理ユニクロ 寸法l(mm)20 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする