大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
ユニクロ タカN(ヒダリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼びd
M12
注文コード
13364989
品番
12X19X80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,225
販売価格(税別)
¥
1,114
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
19
ピッチ(mm)
1.75
寸法S(mm)
19
表面処理
ユニクロ
寸法l(mm)
80
ねじの呼びd
M12