20X30X60 ユニクロ タカN(ヒダリ 大阪魂 13365050 20X30X60 ユニクロ タカN(ヒダリ 大阪魂 13365050 20X30X60 ユニクロ タカN(ヒダリ 大阪魂 13365050

ユニクロ タカN(ヒダリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びdM20 注文コード13365050 品番20X30X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,700
販売価格(税別)
1,545
この商品はねじの呼びd・ねじの呼び・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 ピッチ(mm)2.5 寸法S(mm)30 表面処理ユニクロ 寸法l(mm)60 ねじの呼びdM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする