ダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13365067 品番 LSEBC5070LE1
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
仕様PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度・点灯保持時間調整機能付 型式浅型:10H 取付天井埋込型 タイプFreePa・ペア点灯型・ON/OFF型 電圧(V)100 消費電力(W)4.7 構造高気密SB形 枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し 色温度(K)5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)98.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 適合負荷指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで 光色昼白色 明るさ60形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)465 埋込高(mm)100 調光の可否不可 配光タイプ拡散(マイルド配光) 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※調光操作不可
※施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
※直下近接限度10cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする