仕様PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度・点灯保持時間調整機能付
型式浅型:10H
取付天井埋込型
タイプFreePa・ペア点灯型・ON/OFF型
電圧(V)100
消費電力(W)4.7
構造高気密SB形
枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し
色温度(K)3500
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)96.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
適合負荷指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで
光色温白色
明るさ60形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)455
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散(マイルド配光)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵