シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13365155 品番 LSEW2026CF1
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm)Φ330 質量(kg)1.5 アクリルカバー:乳白 取付天井面・壁面取付専用 高さ(mm)105 材質(本体)プラスチック(オフブラック) タイプリニューアル用 電圧(V)100 消費電力(W)10.7 構造防湿型・防雨型 ランプ同梱 色温度(K)2700 ランプの種類LEDフラットランプΦ205(口金GX53-1a) エネルギー消費効率(Lm/W)80.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) クラス1200 光色電球色 明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)865 調光の可否不可 配光タイプ拡散
注意
※調光操作不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする