ポーチライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13365207 品番 LSEW4027KLE1
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
幅(mm)185 質量(kg)0.6 アクリルカバー:透明・内面白塗装 取付壁面・天井面取付専用 高さ(mm)185 電圧(V)100 消費電力(W)6.1 構造密閉型/防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)49.1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 色(本体)プラスチック:プラチナメタリック 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)106 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)300 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※調光操作不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする