M10(シロ NEWフィットノブ(クロ 大阪魂 13365226 M10(シロ NEWフィットノブ(クロ 大阪魂 13365226 M10(シロ NEWフィットノブ(クロ 大阪魂 13365226

NEWフィットノブ(クロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード13365226 品番M10(シロ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
サイズM10 寸法D(Φmm)34 寸法E(mm)10 寸法B(mm)17 寸法C(mm)22 寸法A(Φmm)50 挿入深さ(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする