大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の つまみ
NEWフィットノブ(クロ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13365278
品番
1/2(シロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
W1/2
寸法D(Φmm)
40
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
24
寸法A(Φmm)
60
平径(mm)
21
挿入深さ(mm)
18