大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
ステンEサ-ト(UNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
13365296
品番
1/4X20-2D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
自由巻数(±1/4)
8
タップ下穴径最大(Φmm)
6.86
自由外径最大(Φmm)
8.38
ねじの呼び
U1/4-20