大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
ステンEサ-ト(UNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
13365305
品番
5/16X18-1D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
自由巻数(±1/4)
4
タップ下穴径最大(Φmm)
8.48
自由外径最大(Φmm)
10.16
ねじの呼び
U5/16-18