ダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13365320 品番 LSEW5046LE1
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
用途軒下用 カバー鋼製枠カバー付 型式浅型:8H 取付天井埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)7.3 構造高気密SB形/防湿型・防雨型 枠の色アルミダイカスト:ブラックつや消し 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)75.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色電球色 明るさ100形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)550 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散(マイルド配光) 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※調光操作不可
※配光について斜天井対応となっていません。
※施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
※直下近接限度10cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする