5/16X18-2D ステンEサ-ト(UNC 大阪魂 13365321 5/16X18-2D ステンEサ-ト(UNC 大阪魂 13365321 5/16X18-2D ステンEサ-ト(UNC 大阪魂 13365321

ステンEサ-ト(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 13365321 品番 5/16X18-2D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)18 自由巻数(±1/4)6 5/8 タップ下穴径最大(Φmm)8.48 自由外径最大(Φmm)10.16 ねじの呼びU5/16-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする