3/8X16-2D ステンEサ-ト(UNC 大阪魂 13365339 3/8X16-2D ステンEサ-ト(UNC 大阪魂 13365339 3/8X16-2D ステンEサ-ト(UNC 大阪魂 13365339

ステンEサ-ト(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 13365339 品番 3/8X16-2D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16 自由巻数(±1/4)10 タップ下穴径最大(Φmm)10.12 自由外径最大(Φmm)11.99 ねじの呼びU3/8-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする