5/8X11-1.5 ステンEサ-ト(UNC 大阪魂 13365375 5/8X11-1.5 ステンEサ-ト(UNC 大阪魂 13365375 5/8X11-1.5 ステンEサ-ト(UNC 大阪魂 13365375

ステンEサ-ト(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13365375 品番 5/8X11-1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥761
販売価格(税別)
692
長さ(mm)11 自由巻数(±1/4)8 1/2 タップ下穴径最大(Φmm)16.67 自由外径最大(Φmm)19.48 ねじの呼びU5/8-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする