3/4X10-1.5 ステンEサ-ト(UNC 大阪魂 13365409 3/4X10-1.5 ステンEサ-ト(UNC 大阪魂 13365409 3/4X10-1.5 ステンEサ-ト(UNC 大阪魂 13365409

ステンEサ-ト(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13365409 品番 3/4X10-1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥807
販売価格(税別)
734
長さ(mm)10 自由巻数(±1/4)9 3/8 タップ下穴径最大(Φmm)19.9 自由外径最大(Φmm)23.01 ねじの呼びU3/4-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする