大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
ステンEサ-ト(UNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13365418
品番
3/4X10-2D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥888
販売価格(税別)
¥
807
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
自由巻数(±1/4)
13
タップ下穴径最大(Φmm)
19.9
自由外径最大(Φmm)
23.01
ねじの呼び
U3/4-10