7/8X9-1.5D ステンEサ-ト(UNC 大阪魂 13365427 7/8X9-1.5D ステンEサ-ト(UNC 大阪魂 13365427 7/8X9-1.5D ステンEサ-ト(UNC 大阪魂 13365427

ステンEサ-ト(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13365427 品番 7/8X9-1.5D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,389
販売価格(税別)
1,263
長さ(mm)9 自由巻数(±1/4)10 タップ下穴径最大(Φmm)23.16 自由外径最大(Φmm)26.72 ねじの呼びU7/8-9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする