1"X8-1.5D ステンEサ-ト(UNC 大阪魂 13365445 1"X8-1.5D ステンEサ-ト(UNC 大阪魂 13365445 1"X8-1.5D ステンEサ-ト(UNC 大阪魂 13365445

ステンEサ-ト(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13365445 品番 1"X8-1.5D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,702
販売価格(税別)
1,547
長さ(mm)8 自由巻数(±1/4)10 1/8 タップ下穴径最大(Φmm)26.46 自由外径最大(Φmm)30.38 ねじの呼びU1-8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする