3/22より値下げ!現場を応援

LSEWC5042LE1 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13365539 LSEWC5042LE1 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13365539

ダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13365539 品番 LSEWC5042LE1
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別) 値下げ
9,498
用途軒下用 仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付 型式浅型:10H 取付天井埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)7.6 構造高気密SB形/防雨型 枠の色アルミダイカスト:プラチナメタリック 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)77.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 適合負荷指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで 光色電球色 明るさ100形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)590 埋込高(mm)100 調光の可否不可 配光タイプ拡散(マイルド配光) 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※調光操作不可
※配光について斜天井対応となっていません。
※施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
※直下近接限度10cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする