仕様FreePa・フラッシュ・ON/OFF型・PaPIRs・照射方向可動型・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付
質量(kg)1.1
取付壁直付型
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)58.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
色(パネル)アクリル:透明
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)400
調光の可否不可
配光タイプ拡散
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
可動範囲(°)(上下)90