Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
ブラケット 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13365627
品番
LSLG904
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
110
カバー
上下面カバー(非密閉)付
質量(kg)
0.4
取付
壁直付型
高さ(mm)
110
電圧(V)
100
ランプの種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
出しろ(mm)
75
注意
※ランプ別売
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※写真方向以外取り付け不可