3/22より値下げ!現場を応援

LSLG909 ブラケット 本体 Panasonic(パナソニック) 13365679 LSLG909 ブラケット 本体 Panasonic(パナソニック) 13365679

ブラケット 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13365679 品番LSLG909
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別) 値下げ
6,198
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
用途入隅コーナー用 幅(mm)149 カバー上下面カバー(非密閉)付 質量(kg)0.4 取付壁直付型 高さ(mm)110 電圧(V)100 ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 出しろ(mm)149
注意
※ランプ別売
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※写真方向以外取り付け不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする