Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
エクステリアスポットライト 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13365688
品番
LSPS900
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
質量(kg)
0.9
取付
壁面・天井面取付専用
材質(本体)
アルミダイカスト(オフブラック)
電圧(V)
100
構造
防雨型
ランプの種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
色(パネル)
アクリルパネル:透明
回転角度(°)
330
照射方式
可動型
可動範囲(°)
(上下)110
注意
※ランプ別売
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※写真方向以外取り付け不可