エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13365715 品番 LSPSC101LCE1
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様FreePa・フラッシュ・ON/OFF型・PaPIRs・照射方向可動型・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付 質量(kg)1.3 取付壁直付型 材質(本体)アルミダイカスト(プラチナメタリック) 電圧(V)100 消費電力(W)5.9 構造防雨型 ランプ同梱 色温度(K)2700 ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 エネルギー消費効率(Lm/W)61 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 色(パネル)アクリル:透明 クラス500 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 回転角度(°)330 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)360 調光の可否不可 配光タイプ拡散 可動範囲(°)(上下)90
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする