Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
PiPit調光シリーズ LEDダウンライト 一般屋内用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13365724
品番
NDN66822S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.6
タイプ
550形
色温度(K)
3500
ランプの種類
LED
光源色
温白色
識別記号
G13
埋め込み寸法(mm)
Φ200
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
高演色:85
配光タイプ
拡散
注意
※電源ユニットが別途必要です。(別売)