Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 照明器具用取付金具
CH116ハンガー【受注生産品】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13365889
品番
NS02066
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スチールLバーとチャンネルスペーサーの固定
材質(本体)
亜鉛鋼板
質量(g)
82
タイプ
CH116
種類
スチールLバー用