電源ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13366160 品番NTS90251LJ9
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
質量(kg)0.4 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)(調光/非調光)V145.4 入力電圧(V)100/200/242 出力電流(A)(調光/非調光)0.136 調光率(%)1〜100
注意
※このLED電源ユニットは、別売の専用灯具と組合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする