Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯用交換電池
蓄電池【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13366187
品番
NYK70001
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.0
種類
トンネル灯用
定格電圧(V)
24
バッテリー容量(mAh)
1200
蓄電池タイプ
Ni-MH:1.2V1200mA20個