阪上製作所
PNYパッキン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
24
24
26
28
30
33
36
40
42
45
45.5
46
50
55
60
65
70
80
寸法H(mm)
5.2
5.2
6.5
寸法D(mm)
24
24
26
28
30
33
36
40
42
45
45.5
46
50
55
60
65
70
80
寸法d(mm)
16
16
18
20
22
22.4
25
28
30
32
35
35.5
36
40
45
50
55
60
70
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13366449
品番
PNY-16K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
RN729
寸法H(mm)
5.2
寸法d(mm)
16
外径(Φmm)
24
寸法D(mm)
24
寸法l(mm)
1.5
寸法G(mm)
5.7
RoHS指令(10物質対応)
対応