PNY-60K PNYパッキン 阪上製作所 13366607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNY-60K PNYパッキン 阪上製作所 13366607
PNY-60K PNYパッキン 阪上製作所 13366607

PNYパッキン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)70
寸法H(mm)6.5
寸法D(mm)70
寸法d(mm)60
内容量1個注文コード13366607品番PNY-60K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質RN729寸法H(mm)6.5寸法d(mm)60外径(Φmm)70寸法D(mm)70寸法l(mm)3寸法G(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: シリンダパッキン

エアシリンダをオーバーホールしようとしたら、シリンダメーカーのパッキンセットが廃番になってたので個々の形状とサイズで選んでみました。届いたパッキンのおかげで無事に治すことが出来てよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする