阪上製作所
PPYパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
外径(Φmm)
12
8
12
16
20
32
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13366634
品番
PPY-12K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
材質
RN729
寸法L(mm)
2.5
寸法H(mm)
2.9
寸法d(mm)
8
外径(Φmm)
12
寸法D(mm)
12
寸法D1(mm)
11.5
寸法G(mm)
3.3
RoHS指令(10物質対応)
対応