M30 3カ-W セルフロッキングN 大阪魂 13367211 M30 3カ-W セルフロッキングN 大阪魂 13367211 M30 3カ-W セルフロッキングN 大阪魂 13367211

3カ-W セルフロッキングN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13367211 品番 M30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,178
販売価格(税別)
1,980

フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です
国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります
サンコー社員の独り言・・・
セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です)
もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい

タイプ1種 ピッチ(mm)3.5 寸法H(mm)27 寸法S(mm)46 羽根枚数フリクションリング羽根数:2 呼び径dM30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする