3/8 3カ-W セルフロッキングN 大阪魂 13367220 3/8 3カ-W セルフロッキングN 大阪魂 13367220 3/8 3カ-W セルフロッキングN 大阪魂 13367220

3カ-W セルフロッキングN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8個) 注文コード 13367220 品番 3/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です
国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります
サンコー社員の独り言・・・
セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です)
もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい

寸法H(mm)8.3 山数(25.4mmにつき)16 寸法S(mm)17 呼び径dW3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする