18X27X50 タカN(ホソメP1.5 大阪魂 13367299 18X27X50 タカN(ホソメP1.5 大阪魂 13367299 18X27X50 タカN(ホソメP1.5 大阪魂 13367299

タカN(ホソメP1.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びdM18 寸法l(mm)50 注文コード13367299 品番18X27X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,670
販売価格(税別)
4,245
この商品はねじの呼びd・寸法lなど14種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)27 ピッチ(mm)1.5 寸法l(mm)50 寸法s(mm)27 ねじの呼びdM18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする